YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB035B2S11 PRESSOSTATO - XMLB035B2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 1.8...32.45 bar
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110746761
Artikelnummer
TSIXMLB035B2S11
Herstellernummer
XMLB035B2S11
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
1.8...32.45 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
45000 hPa
Anfangseinstellung:
3500...35000 hPa
Berstdruck:
160 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
80 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Explosionsgeschützt:
nein


