YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB020A2S12EX PRESSOSTAT E R 20B ATEX - XMLB020A2S12EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 1.3...20 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389118027169
Artikelnummer
TSIXMLB020A2S12EX
Herstellernummer
XMLB020A2S12EX
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
1.3...20 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0.3...18.4 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
-20...60 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Anfangseinstellung:
1300...20000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
11 bar
Berstdruck:
90 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
300...18400 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
45 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm


