YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2S12EX PRESSOSTAT E R 10B ATEX - XMLB010A2S12EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 0.13...9.15 bar
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389118027152
Artikelnummer
TSIXMLB010A2S12EX
Herstellernummer
XMLB010A2S12EX
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
0.13...9.15 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
-20...60 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
1250 hPa
Anfangseinstellung:
700...10000 hPa
Berstdruck:
45 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
22.5 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Explosionsgeschützt:
ja


