Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004C2C11 PRESSOSTATO - XMLB004C2C11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004C2C11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 5000 hPa

  • Einschaltdruck - 0.25...4 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110713596

Artikelnummer

TSIXMLB004C2C11

Herstellernummer

XMLB004C2C11

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

5000 hPa

Einschaltdruck:

0.25...4 bar

Anfangseinstellung:

250...4000 hPa

Ausschaltdruck:

0.05...3.75 bar

Endeinstellung:

50...3750 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

2.15 bar

Max. Prüfdruck:

9 bar

Berstdruck:

18 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

158 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

77.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTATO