Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004A2S12EX PRESSOSTAT E R 4B ATEX - XMLB004A2S12EX

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004A2S12EX PRESSOSTAT E R 4B ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.25...4 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 0.05...3.75 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027145

Artikelnummer

TSIXMLB004A2S12EX

Herstellernummer

XMLB004A2S12EX

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0.25...4 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

0.05...3.75 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

-20...60 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

5000 hPa

Anfangseinstellung:

250...4000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

2.4 bar

Berstdruck:

18 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

50...3750 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

9 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

ja

Pressostato XML-B, 4 bar, differenzialeregolabile 2 soglie, 1 C/O. nome del sensore di rilevamento pressione: XMLB - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - dimensione sensore rilevamento pressione: 4bar - display locale: con - campo di regolazione punto basso: 0,05...3,75 bar - campo di regolazione punto alto: 0,25...4 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 2,4 bar - massima pressione accidentale ammessa: 9 bar - pressione di rottura: 18 bar - attuatore di pressione: membrana - fluido controllato: aria 0...70 °C, olio idraulico 0...70 °C - materiali a contatto con fluido: lega di zinco, nitrile - materiale contenitore: lega di zinco. Benefici: .. Applicazioni: ..