YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004A2S12 PRESSOSTATO - XMLB004A2S12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.25...4 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110754919
Artikelnummer
TSIXMLB004A2S12
Herstellernummer
XMLB004A2S12
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0.25...4 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0.05...3.75 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
4000 hPa
Anfangseinstellung:
250...4000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
2.15 bar
Berstdruck:
18 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
50...3750 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
9 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
158 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
77.5 mm


