YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004A2S11 PRESSOSTATO - XMLB004A2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 4000 hPa
Einschaltdruck - 0.25...4 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110713503
Artikelnummer
TSIXMLB004A2S11
Herstellernummer
XMLB004A2S11
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
4000 hPa
Einschaltdruck:
0.25...4 bar
Anfangseinstellung:
250...4000 hPa
Ausschaltdruck:
0.05...3.75 bar
Endeinstellung:
50...3750 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
2.15 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
158 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
77.5 mm


