Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB002A2S11 PRESSOSTATO - XMLB002A2S11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB002A2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.3...2.5 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110713381

Artikelnummer

TSIXMLB002A2S11

Herstellernummer

XMLB002A2S11

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0.3...2.5 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0.14...2.29 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

2500 hPa

Anfangseinstellung:

300...2500 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

1.54 bar

Berstdruck:

18 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

140...2290 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

9 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Display:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 2,5 bar, 1 contatto C/O, uncollegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sullatubazione, ha una durata meccanica di 8 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.