YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB001R2S11 PRESSOSTATO - XMLB001R2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.05...1 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110746747
Artikelnummer
TSIXMLB001R2S11
Herstellernummer
XMLB001R2S11
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0.05...1 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0.01...0.94 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
1000 hPa
Anfangseinstellung:
50...1000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.69 bar
Berstdruck:
4.5 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
10...940 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
2.25 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
162 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm


