Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160N2S11 XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst.,

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160N2S11 XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 10...160 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Ausschaltdruck - 4.5...142 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110712223

Artikelnummer

TSIXMLA160N2S11

Herstellernummer

XMLA160N2S11

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

10...160 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Ausschaltdruck:

4.5...142 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

200000 hPa

Anfangseinstellung:

10000...160000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Berstdruck:

720 bar

Druck-Schaltdifferenz:

18 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Endeinstellung:

4500...142000 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Max. Prüfdruck:

360 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Display:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.