Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160N2C11 XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst.,

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160N2C11 XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 10...160 bar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Ausschaltdruck - 4.5...142 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110712230

Artikelnummer

TSIXMLA160N2C11

Herstellernummer

XMLA160N2C11

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

10...160 bar

Schutzart (IP):

IP65

Elektronische Ausführung:

nein

Ausschaltdruck:

4.5...142 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

1/4 Zoll

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Anfangseinstellung:

10000...160000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Berstdruck:

720 bar

Druck-Schaltdifferenz:

18 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Endeinstellung:

4500...142000 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Max. Prüfdruck:

360 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Display:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

Il pressostato a bar160 fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. Il sensore ha un differenziale fisso ed è progettato per il rilevamento di una singola soglia. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una scala di impostazione e un intervallo regolabile di punti di commutazione, o pressione in aumento, da 10bar a 160bar (da 145psi a 2320psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include un contatto a singolo polo C/O, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a pistone. Il pressostato presenta un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un connettore elettrico maschio EN 175301-803-A a 4 vie. È adatto al controllo dei fluidi corrosivi e dell'aria fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC, CCC, BV, LROS e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.