YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160E2S11 XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst., - XMLA160E2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 200000 hPa
Anfangseinstellung - 10000...160000 hPa
Packung
1 ST
EAN
3389110712186
Artikelnummer
TSIXMLA160E2S11
Herstellernummer
XMLA160E2S11
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
200000 hPa
Anfangseinstellung:
10000...160000 hPa
Max. Prüfdruck:
360 bar
Berstdruck:
720 bar
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
120...120 V
Anfangswert Messbereich Druck:
10000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
160000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66