Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160D2S14 XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst., - XMLA160D2S14

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160D2S14 XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 200000 hPa

  • Einschaltdruck - 10...160 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110816884

Artikelnummer

TSIXMLA160D2S14

Herstellernummer

XMLA160D2S14

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

200000 hPa

Einschaltdruck:

10...160 bar

Anfangseinstellung:

10000...160000 hPa

Ausschaltdruck:

4.5...142 bar

Endeinstellung:

4500...142000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

18 bar

Max. Prüfdruck:

360 bar

Berstdruck:

720 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il pressostato controlla o regola i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Trasforma la variazione di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di funzionamento predefiniti. Il sensore di pressione ha un differenziale fisso ed è impiegato per il rilevamento di una singola soglia. Include un contatto C/O 1 a singolo polo. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 160bar e la pressione accidentale massima consentita di 360bar. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di PT da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È dotato di un attuatore a pistone che può essere azionato da qualsiasi posizione. Garantisce una lunga durata meccanica di circa 6 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è in lega di zinco. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 113 mm (altezza); peso 0,75 kg. Il pressostato è adatto per il controllo dell'olio idraulico (da0°C a 160°C). Viene utilizzato per il controllo o il monitoraggio della pressione su pompe ad acqua, compressori, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura,centri di lavorazione, ecc. Il prodotto è certificato UL, LROS (Lloyds Register of Shipping), EAC, CSA, CE e BV. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 No 14. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.