YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA070E2S11 PRESSOSTATO - XMLA070E2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 2...62 bar
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110712063
Artikelnummer
TSIXMLA070E2S11
Herstellernummer
XMLA070E2S11
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
2...62 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
160000 hPa
Anfangseinstellung:
5000...70000 hPa
Berstdruck:
320 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
160 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
7000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


