Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020A2C11 PRESSOSTATO - XMLA020A2C11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020A2C11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1...20 bar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - 1/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110711707

Artikelnummer

TSIXMLA020A2C11

Herstellernummer

XMLA020A2C11

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

1...20 bar

Schutzart (IP):

IP65

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

1/4 Zoll

Ausschaltdruck:

0.6...19 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

20000 hPa

Anfangseinstellung:

1000...20000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

1 bar

Berstdruck:

90 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

600...19000 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

45 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 20 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce, degli oli idraulici, dei fluidi corrosivi e dei prodotti viscosi fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.