YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA010B2S11 PRESSOSTATO - XMLA010B2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Mediumtemperatur - 0...0 °C
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 0
Max. Arbeitsdruck - 22500 hPa
Packung
1 ST
EAN
3389110711578
Artikelnummer
TSIXMLA010B2S11
Herstellernummer
XMLA010B2S11
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Mediumtemperatur:
0...0 °C
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
22500 hPa
Anfangseinstellung:
600...10000 hPa
Berstdruck:
45 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert Messbereich Druck:
60000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


