YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA010A2S13 PRESSOSTATO - XMLA010A2S13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 0.1...9.5 bar
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110749083
Artikelnummer
TSIXMLA010A2S13
Herstellernummer
XMLA010A2S13
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
0.1...9.5 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
12500 hPa
Anfangseinstellung:
600...10000 hPa
Berstdruck:
45 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
22.5 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Explosionsgeschützt:
nein


