YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA004B2S11 PRESSOSTATO - XMLA004B2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Mediumtemperatur - 0...160 °C
Packung
1 ST
EAN
3389110711387
Artikelnummer
TSIXMLA004B2S11
Herstellernummer
XMLA004B2S11
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
5000 hPa
Anfangseinstellung:
400...4000 hPa
Berstdruck:
18 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
9 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anfangswert Messbereich Druck:
40000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
400000 Pa
Explosionsgeschützt:
nein


