Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP400BT21F TRASD 400 BAR 4-20MA G1/4 CONN TEDESCO D - XMEP400BT21F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP400BT21F TRASD 400 BAR 4-20MA G1/4 CONN TEDESCO D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 400000 hPa

  • Einschaltdruck - 0...400 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119636667

Artikelnummer

TSIXMEP400BT21F

Herstellernummer

XMEP400BT21F

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

400000 hPa

Einschaltdruck:

0...400 bar

Anfangseinstellung:

0...400000 hPa

Ausschaltdruck:

0...400 bar

Endeinstellung:

0...400000 hPa

Max. Prüfdruck:

600 bar

Berstdruck:

800 bar

Mediumtemperatur:

-30...120 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Endwert Messbereich Druck:

40000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

65.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASD 400 BAR 4-20MA G1 4 CONN TEDESCO D