Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP100BD21F TRASD 100 BAR 4-20MA G1/4, SEAL M12 CON - XMEP100BD21F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP100BD21F TRASD 100 BAR 4-20MA G1/4, SEAL M12 CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...100 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119636292

Artikelnummer

TSIXMEP100BD21F

Herstellernummer

XMEP100BD21F

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...100 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0...100 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

0...120 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

200000 hPa

Anfangseinstellung:

0...100000 hPa

Berstdruck:

600 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...100000 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

200 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Endwert Messbereich Druck:

10000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

38.1 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASD 100 BAR 4-20MA G1 4 SEAL M12 CON