Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMAV25L2135 PRESSOSTATO - XMAV25L2135

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMAV25L2135 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 0.1...20.5 bar

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110249255

Artikelnummer

TSIXMAV25L2135

Herstellernummer

XMAV25L2135

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

0.1...20.5 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

31250 hPa

Anfangseinstellung:

3500...25000 hPa

Berstdruck:

100 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

56.25 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Explosionsgeschützt:

nein

Pressostato XMA, 25 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMA - dimensione sensore rilevamento pressione: 25 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - Corrente nominale [In]: 0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - impostazioni: esterno - colore coperchio: trasparente - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: senza - materiale contenitore: PC impregnato con Lexan 123 - campo di regolazione punto alto: 3,5...25 bar - campo di regolazione punto basso: 0,1...20,5 bar - attuatore di pressione: membrana -differenziale minimo possibile alla regolazione massima: 4,5 bar - differenziale minimo possibile alla regolazione minima: 3,4 bar - pressione di rottura: 100 bar - materiali a contatto con fluido: lega di zinco cromato, nitrile telato - massima pressione accidentale ammessa: 56,25 bar. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....