YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMAV12L2135 XMA-Druckschalter 12 Bar, einstellbare H - XMAV12L2135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110249231
Artikelnummer
TSIXMAV12L2135
Herstellernummer
XMAV12L2135
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
0.3...10.3 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
15000 hPa
Anfangseinstellung:
1300...12000 hPa
Berstdruck:
30 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
27 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Explosionsgeschützt:
nein