YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGSZCNFAC KIT BADGES DI CONFIG - XGSZCNFAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 0...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119635950
Artikelnummer
TSIXGSZCNFAC
Herstellernummer
XGSZCNFAC
Hersteller
TSI
Frequenz:
0...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
1 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Tiefe:
85.5 mm
Gewicht:
30 g


