YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB444345 MEMORIA FORMA C 40X40X15MM, 3408BYTES - XGHB444345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 0...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 48 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389119021258
Artikelnummer
TSIXGHB444345
Herstellernummer
XGHB444345
Hersteller
TSI
Frequenz:
0...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
48 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
31 g


