YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB443245S04 MEMORIA 32K - XGHB443245S04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 0...13.56 MHz
Max. Reichweite - 39 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119079907
Artikelnummer
TSIXGHB443245S04
Herstellernummer
XGHB443245S04
Hersteller
TSI
Frequenz:
0...13.56 MHz
Max. Reichweite:
39 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
31 g
Transponder RFID Schneider Electric tipo/modello MEMORIA 32K


