Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS8901201 STAZ. DI LETTURA/SCRITTURA FORMA D 80X80 - XGCS8901201

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS8901201 STAZ. DI LETTURA/SCRITTURA FORMA D 80X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 100 mm

  • Speicherart - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119021234

Artikelnummer

TSIXGCS8901201

Herstellernummer

XGCS8901201

Hersteller

TSI

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

100 mm

Speicherart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

26 mm

Schutzart (IP):

IP67

Tiefe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Gewicht:

257 g

Staz. Comp. RFID, 13,56 MHz, F piatta 80x80x26, M12maschio, Cavo 0,2m. gamma prodotto: OsiSense XG - nome stazione compatta RFID: XGCS - frequenza RFID: 13.56 MHz - design: piatto 80 x 80 x 26 - velocità di trasmissione: 9600 baud...115200 baud (rilevamento automatico) - dimensioni esterne: 80 x 80 x 26 mm - compatibilità prodotto: microchip RFID STM (CRIX4K), microchip RFID INSIDE (micropass), microchip RFID Texas (Tag-it HFI) - distanza di rilevamento nominale: 20...100 mm. Benefici: Pronti per l\' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all\'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell\'accesso....