YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS49LB201 RFID ANTENN. FISS.22 MULTICOLR LEDS - XGCS49LB201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 0...13 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 70 mm
Speicherart - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3666916060322
Artikelnummer
TSIXGCS49LB201
Herstellernummer
XGCS49LB201
Hersteller
TSI
Frequenz:
0...13 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
70 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
57 g


