YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS4901201 STAZ. DI LETTURA/SCRITTURA FORMA C 40X40 - XGCS4901201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 70 mm
Speicherart - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119021227
Artikelnummer
TSIXGCS4901201
Herstellernummer
XGCS4901201
Hersteller
TSI
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
70 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gewicht:
57 g
Schutzart (IP):
IP67