Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2SP2151 BLOCCO CONT 1NO1NC - XE2SP2151

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2SP2151 BLOCCO CONT 1NO1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110192964

Artikelnummer

TSIXE2SP2151

Herstellernummer

XE2SP2151

Hersteller

TSI

Blocco cont. per finecorsa, 1NO+1NC, A scatto, break before make. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2S - corpo associato: ZCD21, ZCKJ1, ZCKJ1D, ZCKL1, ZCKM1, ZCKS1, ZCP21 - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....