Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSZ12 AZIONATORE - XCSZ12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSZ12 AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standardbetätiger

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110746013

Artikelnummer

TSIXCSZ12

Herstellernummer

XCSZ12

Hersteller

TSI

Ausführung:

Standardbetätiger

Attuatore fissaggio largo, Lung. 40mm, Per interruttore sicurezza in plastica. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di accessori: attuatore - descrizione accessori: attuatore con fissaggio largo - accessori / destinazione elementi: protezione in plastica. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....