YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSTE7341 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSTE7341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Breite des Sensors - 93.5 mm
Höhe des Sensors - 110 mm
Länge des Sensors - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110825275
Artikelnummer
TSIXCSTE7341
Herstellernummer
XCSTE7341
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
93.5 mm
Höhe des Sensors:
110 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


