Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR752 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSPR752

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR752 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Hohlwelle

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110177121

Artikelnummer

TSIXCSPR752

Herstellernummer

XCSPR752

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Hohlwelle

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

96.25 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttore di sicurezza a cerniera, conforme alle norme EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22-2 n°14. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Tenuta alle vibrazioni 50 gn (10…500 Hz) secondo IEC 60068-2-6. Tenuta agli urti 50 gn (durata 11 ms) secondo IEC 60068-2-27. Protezione contro gli choc elettrici Classe 2 secondo IEC 60536. Grado di protezione IP67 secondo IEC 60529. Ingresso cavo filettato M16. Materiali involucro in poliammide PA66 caricato di fibra di vetro, con leva e viti in acciaio inox. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15, A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) • DC-13, Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) secondo IEC/EN 60947-5-1. Tensione nominale d’isolamento: • Ui = 500 V grado di inquinamento 3 secondo EN/IEC 60947-1 • Ui= 300 V secondo UL 508, CSA C22-2 n°14. Tensione nominale di tenuta agli urti Uimp = 6 kV secondo EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60664. Positività Contatti a manovra positiva di apertura secondo EN/IEC 60947-5-1. Resistenza tra morsetti ≤30mΩ secondo EN/IEC 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10A gG (gl). Velocità di azionamento minima 0,01 m/secondo.

Ein YAGEO TMSS ITALY SRL Produkt

Entdecken Sie die YAGEO TMSS ITALY SRL-Serie