Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR751 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSPR751

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Vollwelle

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110177084

Artikelnummer

TSIXCSPR751

Herstellernummer

XCSPR751

Hersteller

TSI

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Vollwelle

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a perno.Funzioni:Per garantire la protezione dell'operatore mediante l'arresto della macchina all'estrazione dell'azionatore di comando.

YAGEO TMSS ITALY SRL

Ein YAGEO TMSS ITALY SRL Produkt

Entdecken Sie die YAGEO TMSS ITALY SRL-Serie