Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR552 XCSPR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 1O+1 - XCSPR552

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR552 XCSPR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 1O+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Hohlwelle

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110177107

Artikelnummer

TSIXCSPR552

Herstellernummer

XCSPR552

Hersteller

TSI

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Hohlwelle

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

96.25 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff mit Schwenkhebel oder Drehachse. XCSPR-Sicherheits-Positionsschalter Drehachse 30 mm, 1 Ö + 1 S, M16. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 1 Leitungseinführung M16 x 1,5. Hilfsschalter zwangsöffnend Ohne Sprungfunktion, Abmessungen Schaltkörper 30 x 30 x 87,5 bzw. 96,3 mm.