Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPL781 XCSPL-Si-Pos.sch., 90^ abgewinkelter Sch - XCSPL781

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPL781 XCSPL-Si-Pos.sch., 90^ abgewinkelter Sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110866698

Artikelnummer

TSIXCSPL781

Herstellernummer

XCSPL781

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

161 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

XCSPL-Sicherheits Positionsschalter, 90° abgewinkelter Schwenkhebel- Mittig, 2 Öffner, Pg11 Anschluss.