Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPL571 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA - XCSPL571

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPL571 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 103 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 88 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110866476

Artikelnummer

TSIXCSPL571

Herstellernummer

XCSPL571

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

103 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza serie XCSPL - 1NC + 1NO - Pg 11. Materiale: Plastica. Isolamento: Doppio isolamento. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NO. Numero di poli: 2. Grado di protezione IP: IP 67 conforme alla norma IEC 60529.