YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4102L10TQ FINECORSA SIC CAVO 10M IND 10PZ - XCSM4102L10TQ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Packung
10 ST
EAN
3389119626347
Artikelnummer
TSIXCSM4102L10TQ
Herstellernummer
XCSM4102L10TQ
Hersteller
TSI
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
7 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
240...240 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP68