Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF373751M3 XCS 4NC 2NO M23 24V - XCSLF373751M3

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF373751M3 XCS 4NC 2NO M23 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480465543

Artikelnummer

TSIXCSLF373751M3

Herstellernummer

XCSLF373751M3

Hersteller

TSI

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

44 mm

Höhe des Sensors:

205 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. met. con az. a chiave XCSLF, 4 NC+2 NA, lento, conn. M23, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSLF - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su eccitazione e sblocco su diseccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 7...13 mm - segnalazione locale: 1 LED verde (actuator inserted and locked), 1 LED arancione (actuator withdrawn). Benefici: Una delle gamme piùcomplete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all\'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....