Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLE2525332 XCS SLIM PLASTIC 2NC 2NO M20 11 - XCSLE2525332

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLE2525332 XCS SLIM PLASTIC 2NC 2NO M20 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489413644

Artikelnummer

TSIXCSLE2525332

Herstellernummer

XCSLE2525332

Hersteller

TSI

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

120...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

120...120 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

120...120 V

Breite des Sensors:

44 mm

Höhe des Sensors:

205 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza in plastica XCSLE - 2NC+2NO - 3 entrate sfruttate - M20 - 120 V. Forma: Sottile. Materiale: Plastica. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NO . Tipo di contatti del solenoide e composizione: 1 NC + 1 NO. Luce di segnalazione: 1 LED arancione (attuatore ritirato) 1 LED verde (attuatore inserito e bloccato).