Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL766B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA - XCSL766B1

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL766B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Zuhaltekraft - 0 N

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110245127

Artikelnummer

TSIXCSL766B1

Herstellernummer

XCSL766B1

Hersteller

TSI

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zuhaltekraft:

0 N

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

177.8 mm

Länge des Sensors:

25.4 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10A S XCSL. nome abbreviato: XCSL - tipo di contenitore: cassetta a prova ghiaccio/nevischio indoor/outdoor, cassetta dustproof indoor/outdoor, cassetta resistente all'acqua indoor/outdoor.