Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL764B2 XCSL-Sicherh.-Pos.sch. - XCSL764B2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL764B2 XCSL-Sicherh.-Pos.sch.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110354959

Artikelnummer

TSIXCSL764B2

Herstellernummer

XCSL764B2

Hersteller

TSI

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

194 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Gehäusebauform:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Sicherheits-Positionsschalter OsiSense XCSL. Mit Öffner-Kontakt. Überspannungsschutz für Signalschaltkreis. Antriebskopf umsetzbar.