Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL764B1 XCSL-Sicherh.-Pos.sch. - XCSL764B1

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL764B1 XCSL-Sicherh.-Pos.sch.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110245257

Artikelnummer

TSIXCSL764B1

Herstellernummer

XCSL764B1

Hersteller

TSI

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

194 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

XCSL-Sicherheits Positionsschalter.