Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE741214 XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2O+1S - - XCSE741214

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE741214 XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2O+1S -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Zuhaltekraft - 0 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118129139

Artikelnummer

TSIXCSE741214

Herstellernummer

XCSE741214

Hersteller

TSI

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zuhaltekraft:

0 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

20...52 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

20...52 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

20...52 V

Breite des Sensors:

98 mm

Höhe des Sensors:

146 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Schutzart (IP):

IP67

XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 2 Öffner und 1 Schließer - gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen.