Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE7411 INTERR SIC.CON SBLOCCO PULS.A FUNGO - XCSE7411

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE7411 INTERR SIC.CON SBLOCCO PULS.A FUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110354935

Artikelnummer

TSIXCSE7411

Herstellernummer

XCSE7411

Hersteller

TSI

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

98 mm

Höhe des Sensors:

146 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. metallo 2 NC+1 NA, apert.lenta, 2 ingr.filett. Pg 13, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 9...12 mm.