Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE7312 XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2O+1S,

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE7312 XCSE-Sicherh.-Pos.sch. Met.gek., 2O+1S,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110719581

Artikelnummer

TSIXCSE7312

Herstellernummer

XCSE7312

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

146 mm

Höhe des Sensors:

98 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Sicherheits-Positionsschalter Metall mit getrenntem Betätiger und Verriegelung. XCSE Sicherheitspositionsschalter Metall, 2 Ö + 1 S, gest. schlt. 2 Leitungseinführung. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 2 Leitungseinführungen M20 x 1,5. Hilfsschalter zwangsöffnend, Ohne Sprungfunktion, Abmessungen 98 x 44 x 146 mm. Verriegelung durch spannungslosen Zustand, Entriegelung durch Einschalten des Elektromagneten.