YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE731122 INTER DI SICUREZZA CON CHIAVE N.421 - XCSE731122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110956788
Artikelnummer
TSIXCSE731122
Herstellernummer
XCSE731122
Hersteller
TSI
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
0 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
20...52 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
20...52 V
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
20...52 V
Breite des Sensors:
98 mm
Höhe des Sensors:
146 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Schutzart (IP):
IP67