YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR591L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Betätigung - Magnet
Länge des Sensors - 38.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
3389118000308
Artikelnummer
TSIXCSDMR591L01M12
Herstellernummer
XCSDMR591L01M12
Hersteller
TSI
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
38.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
DC


