Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR5902 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMR5902

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR5902 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Länge des Sensors - 38.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971804

Artikelnummer

TSIXCSDMR5902

Herstellernummer

XCSDMR5902

Hersteller

TSI

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Länge des Sensors:

38.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Int. magn. codificato XCSDMR, Plastica, 1 NC+1 NO, NCscalato, Cavo 2m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMR - dimensioni: Ø 30 x 38,5 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 2 m - direzioni avvicinamento: 1 direzione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....