Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Länge des Sensors - 38.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971880

Artikelnummer

TSIXCSDMR59010

Herstellernummer

XCSDMR59010

Hersteller

TSI

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

38.5 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Spannungsart:

DC

Int. magn. codificato XCSDMR, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 10m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMR - dimensioni: Ø 30 x 38,5 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 10 m - direzioni avvicinamento: 1 direzione. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....