YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP79010 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 10 M - XCSDMP79010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Quader
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
3389119113038
Artikelnummer
TSIXCSDMP79010
Herstellernummer
XCSDMP79010
Hersteller
TSI
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Quader
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67K
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
25 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
88 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Spannungsart:
AC/DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


